※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
ステンレスエレクターシェルフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1821
奥行(mm)
359
注文コード
74167145
品番
SAS1820 PS1590-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥225,500
この商品は
間口・奥行
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
トラスコ品番
214-7986
材質
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
38.3
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
359
間口(mm)
1821
パイプ径(Φmm)
25.4
棚段数(段)
5
アズワン品番
64-3479-37
有効間口(mm)
1760
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません