グリーンクロス
メッシュ反射看板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
表示内容
段差注意
通行止
徐行
片側交互通行
地建型
段差注意
お願い
立入禁止
停止位置
歩行者通路
通抜け出来ません
工事車両出入口
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74167958
品番
1102053501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
メッシュシート使用のため、耐風性に優れています。
メッシュシート使用により、看板周辺(裏)の様子がわかるので、危険予知ができます。
反射式の為視認効果に優れています。
マジックテープ式で取り付けが簡単です。
用途
道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
トラスコ品番
216-9069
材質/仕上
材質:メッシュターポリン、枠:鉄枠
質量(g)
770
縦(mm)
1400
横(mm)
550
取付け方法
マジックテープ
表示内容
段差注意
アズワン品番
64-6550-17
注意
※鉄板のエッジ面などは鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。
※保護具を着用して設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません