グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
カラーイラストSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
工事中につき通行止めご協力下さい
注文コード
74168028
品番
1102072201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
鉄板にイラストのインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
用途
現場や工事用の立看板に
トラスコ品番
238-4925
材質
鉄
厚さ(mm)
50
質量(kg)
4.6
縦(mm)
1400
横(mm)
550
取付け方法
自立式
表示内容
工事中につき通行止めご協力下さい
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません