グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの バリケード
グリーンクロスの 重石(おもし)
シルバーブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74168414
品番
1104117002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
用途
単管バリケード用の重りとして
トラスコ品番
216-5925
材質
スチール鋳物+亜鉛メッキ
厚さ(mm)
65
質量(kg)
9.5
縦(mm)
270
横(mm)
140
アズワン品番
64-6550-98
注意
※保護具を着用して設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません