グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの コーン用品
グリーンクロスの コーンバー
アルミブルーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74168439
品番
1105050704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軽量で、丈夫なアルミ製です。
夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途
規制場所確保に
トラスコ品番
218-0939
材質
本体:アルミ、バーリング:ポリエチレン
幅(mm)
34
色
ブルー/シルバー(反射)
質量(g)
700
長さ(m)
2
注意
※再配達時費用発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません