グリーンクロス
グリーンクロスの 標示スタンド・立札
グリーンクロスの コーンサイン
カラーコーン用立体表示カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74168457
品番
1105080506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カラーコーンにかぶせるだけです。
立体形状のミミでアテンション力が向上します。
用途
コーン用立体表示カバーに、工事現場をより安全に
トラスコ品番
218-0998
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.4
サイズ
520×315mm
質量(g)
125
取付け方法
カラーコーンにかぶせる
表示内容
駐車ご遠慮下さい
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません