グリーンクロス
グリーンクロスの 道路用品
グリーンクロスの 保安・工事灯
グリーンクロスの コーン用セーフティライト
閃光灯レッド専用グリーントップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74168536
品番
1107081003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ソーラー式工事灯をコーンに取り付けるためのアダプターです。
ビューティ閃光灯やソーラーキング等40mmパイ以下の工事灯を取り付け可能になします。
用途
カラーコーンへの工事灯の設置に
トラスコ品番
216-7522
材質
ポリプロプレン
寸法(mm)
280×190径
質量(g)
70
取付け方法
コーン上部に取り付け可能
アズワン品番
64-6551-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません