曜日別特売
1101010515 SL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付 グリーンクロス 74168606

1101010515 SL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付 グリーンクロス 74168606
1101010515 SL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付 グリーンクロス 74168606

SL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番217-0625
内容量1台注文コード74168606品番1101010515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。
板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。

用途工事用立看板として様々な用途の掲示にトラスコ品番217-0625材質/仕上鉄板、鉄枠質量(kg)3.5縦(mm)1610横(mm)560取付け方法自立式表示内容無地アズワン品番64-6550-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※鉄板同士を向かい合わせるように留められており、鉄板を止めているリベットが製品面を押してしまいこのようなキズが付いている場合が御座います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする