グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの のぼり旗
蛍光ピンクのぼり旗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74168615
品番
1148600706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
トラスコ品番
216-9116
材質
ポンジ
幅(mm)
450
色
蛍光ピンク
高さ(mm)
1800
質量(g)
80
取付け方法
サインポール(別売)に取り付けてください
表示内容
「働き方改革実行計画」推進中
アズワン品番
64-6567-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません