グリーンクロス
グリーンクロスの 修理/点検標識
グリーンクロスの 命札
修理点検標識 両面マグネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74168694
品番
6300004129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
両面マグネットなので、表裏で表示を替えて使用できます。
油性ペンで書き込みが可能です。
用途
機械の可動を周知することで、修理やメンテナンス時に
トラスコ品番
213-1546
材質
マグネットシート
質量(g)
50
取付け方法
マグネット
表示内容
表:運転中 裏:停止中
アズワン品番
64-6604-76
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません