喫煙設備標識 SMWD4L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74170006 品番 1146552203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
脱煙設備有りの表記があります。

用途設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に トラスコ品番215-0086 材質エコボード 厚さ(mm)1 質量(g)200 縦(mm)600 横(mm)450 取付け方法ビス・インシュロック等(別売) 表示内容加熱式たばこ専用喫煙室あり アズワン品番64-6565-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする