グリーンクロス
グリーンクロスの マスカー/養生シート・養生ボード
グリーンクロスの マスカー/カッター
グリーンクロスの マスカー
布ポリマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74170864
品番
6300004346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外装用、コロナ処理されています。
用途
外装塗装用に
トラスコ品番
218-0993
幅(mm)
3300
色
緑
質量(g)
980
長さ(m)
25
テープ地色
緑
シート幅(mm)
3300
テープ種類
マスキングテープ
折りたたみ寸法(mm)
300
注意
※外装塗装養生以外には使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません