グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの コーン用品
グリーンクロスの コーンバー
コーンバー用ソーシャルディスタンス幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74171047
品番
6300004715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
コーンバーに付けるだけでソーシャルディスタンスの確保をサポートします。
面ファスナーを止めるだけで簡単に着脱可能です。
用途
工事現場やイベント会場等でのソーシャルディスタンスの確保に
トラスコ品番
244-8769
質量(g)
390
縦(mm)
265
横(mm)
1800
取付け方法
面ファスナー
表示内容
安全な間隔を保ちましょう
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません