165IB 屋外用ダイヤル錠 ABUS 74171169 165IB 屋外用ダイヤル錠 ABUS 74171169 165IB 屋外用ダイヤル錠 ABUS 74171169

屋外用ダイヤル錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74171169 品番165IB
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質真鍮メッキ製 幅(mm)42 厚さ(mm)17 全長(mm)78 桁数4 呼称(mm)40 ロックダイヤル式 番号設定可変式 材質(ツル)ステンレス製 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)26×22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74171169
2024-06-11
用途:
屋外設備の施錠
製造業

これまで安い南京錠を使用していましたが、数カ月で錆びて困っておりました。今回少し高価なこの製品を購入しましたが、触ってみて安い南京錠との違いははっきりと分かります。
これなら錆にも強そうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする