713-370 センサー水栓 カクダイ 74171257 713-370 センサー水栓 カクダイ 74171257

センサー水栓

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐水口高さ(mm)75 注文コード74171257 品番713-370
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は吐水口高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

取付穴径22〜27ミリ・厚5〜30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。

用途
能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
クローム 取付方式全交換(台付) 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22〜27・厚5〜30 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)75 給電方式電池式 呼び径(mm)13 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) アズワン品番64-6486-46 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※検知距離(手のひらに対する距離)はセンサー部より約130〜160ミリです。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする