713-347 センサー水栓 カクダイ 74171363 713-347 センサー水栓 カクダイ 74171363 713-347 センサー水栓 カクダイ 74171363

センサー水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74171363 品番713-347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取付穴径25〜28ミリ、35ミリ・厚5〜35ミリ
713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。
電池を使用する場合、寿命は約2年です。(100回/1日の場合)
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体外付け

用途
能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
アズワン品番64-6486-62 材質青銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25〜28、35・厚5〜35 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)219 給電方式電池式 水栓タイプその他
注意
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※検知距離(手のひらに対する距離)はセンサー部より約140〜150ミリです。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする