曜日別特売
- 活力アンプル(リン酸強化21P) ヨーキ産業 74171449

活力アンプル(リン酸強化21P)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(35mL×21本)注文コード74171449品番-
参考基準価格(税別)¥299販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

植物の三大養分である、チッソ、リン酸、カリを700倍に希釈してあります。
その他ミネラル分としてマグネシウム、カルシウム、マンガン、鉄、亜鉛、アルミニウム、ナトリウムなどをバランスよく含有しています。
夏の日照りや冬の寒さに負けてきた時、花や葉の艶、根に元気がない時に。

成分(チッソN-リン酸P-カリK))700倍希釈液/5-18-6容量(mL)35-21P適合作物あらゆる植物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×178×139
注意
※キャップの先端をハサミで切り取るか、指でねじり切って下さい。
※根元から少し離れたところに差し込んで下さい。
※一年を通じ5号鉢(15cm径)に2~3本を目安に与えて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 胡蝶蘭に使用
運輸・通信業

胡蝶蘭の植木鉢に入れています。薄めて使う必要がないので気兼ねなく使えます。専用ではないかもしれませんがこれで5回目咲きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする