NursingCare 水99.9流せるおしりふき 大人用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(60枚) 注文コード74171519 品番E90534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水分の99.9%が純粋でできた限りなく水に近いおしりふき。
ノンアルコール・パラベンフリー・無香料・弱酸性
上品でシンプルなデザインパッケージ
乳幼児には乳幼児専用の製品をご使用ください。
シンプルなパッケージだから、名前フルネームを記入するスペースが作りやすい、名前を記入した場合にも見えやすい。

シートサイズ(mm)180×220 枚数60枚 寸法(mm)280×105×30 質量(g)387 材質パルプ・レーヨン 成分水、ヒアルロン酸Na、BG、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 用途大人おしりふきに。 サイズ中判 タイプ大人用(流せる中判)
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。
※大の水量で流してください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児や認知症の方の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※乳幼児には乳幼児専用の製品を使用してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
出先のウォッシュレットの無いトイレ用として
製造業

大きい…大きすぎる…。
まぁ本来の用途としてはこのサイズなのだろうが、
小生の目的はウォッシュレットの無いトイレで使いたかったのでポケットに入るサイズで他人にばれないように持ち運びしたかったのだが…
一か八かで買ってみたが…
デカすぎてポッケに入らなかた…これは持ち運び出来ん…バレる。号泣
非常用としてとっておきますw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする