26302 フォルテキャスター ハイロジック 74171564 26302 フォルテキャスター ハイロジック 74171564 26302 フォルテキャスター ハイロジック 74171564

フォルテキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパー 注文コード74171564 品番26302
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はストッパーなど4種類から選べます 他の種類を見る

インテリアにマッチする、シンプルボディの重量用キャスター

車輪径(Φmm)75 ストッパー 車輪タイプ単輪 材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻 取付方式M12ボルトタイプ アズワン品番64-7746-78 材質(本体)ナイロン 耐荷重(kg/個)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする