26308 フレスコキャスター ハイロジック 74171607 26308 フレスコキャスター ハイロジック 74171607 26308 フレスコキャスター ハイロジック 74171607

フレスコキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパー 注文コード74171607 品番26308
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はストッパーなど16種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性の高いスリムタイプキャスター

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻 材質(本体)ナイロン ブルー 取付方式M10ボルトタイプ ストッパー アズワン品番64-7746-82 車輪タイプ単輪 耐荷重(kg/個)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする