ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの プレート式キャスター
ハイロジックの プレート式 自在車キャスター
フレスコキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストッパー
無
注文コード
74171616
品番
26309
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ストッパー
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性の高いスリムタイプキャスター
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン+ウレタン巻
材質(本体)
ナイロン
色
イエロー
取付方式
M10ボルトタイプ
ストッパー
無
アズワン品番
64-7746-83
車輪タイプ
単輪
耐荷重(kg/個)
50