ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの プレート式キャスター
ハイロジックの プレート式 自在車キャスター
Tシリーズキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
無
注文コード
74171826
品番
26364
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Wストッパー採用の重量用キャスター
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン+ウレタン巻
材質(本体)
ナイロン
取付方式
プレートタイプ
ストッパー
無
アズワン品番
64-7747-05
耐荷重(kg/個)
100
車輪タイプ
単輪