26372 双輪キャスター ハイロジック 74171869 26372 双輪キャスター ハイロジック 74171869 26372 双輪キャスター ハイロジック 74171869

双輪キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパー 注文コード74171869 品番26372
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はストッパーなど4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでスタンダードなキャスター

車輪径(Φmm)60 材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 取付方式M10ボルトタイプ ストッパー アズワン品番64-7747-09 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする