ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの プレート式キャスター
ハイロジックの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストッパー
付
注文コード
74171887
品番
26374
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ストッパー
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでスタンダードなキャスター
車輪径(Φmm)
60
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
取付方式
プレートタイプ
ストッパー
付
アズワン品番
64-7747-11
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
60