26377 フリーロール付 リフトロックキャスター ハイロジック 74171914 26377 フリーロール付 リフトロックキャスター ハイロジック 74171914 26377 フリーロール付 リフトロックキャスター ハイロジック 74171914

フリーロール付 リフトロックキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパー 注文コード74171914 品番26377
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はストッパーなど10種類から選べます 他の種類を見る

高さ調節機能付キャスターリフトロック:取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備。
強力で安定したパワーを発揮します。
フリーロールアジャスト:取付高さを調節できるため、並べたテーブルの段差を解消します(調整量10mm)。

車輪径(Φmm)50 ストッパー 車輪タイプ単輪 材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻 シルバー 取付方式M8ボルトタイプ 材質(本体)ナイロン アズワン品番64-9701-76 耐荷重(kg/個)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする