ハイロジック
ステンレス両面ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
鏡面
鏡面
ヘアライン
ピッチ(mm)
275
275
425
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74171993
品番
30910
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質
ステンレス
色
鏡面
ピッチ(mm)
275
パイプ径(Φmm)
25
呼称(mm)
300
アズワン品番
64-7748-01
適合扉厚(mm)
10~55
取手
取手