ハイロジック
ハイロジックの 南京錠・鍵
ハイロジックの ダイヤル錠
鍵付4段文字合せ錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74172483
品番
G-226
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
解錠の方法は2通り!
(番号、鍵)万が一、解錠番号を忘れても付属の鍵で開けることができます。
4段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。
つる径(Φmm)
3.8
呼称(mm)
35
ロック
ダイヤル式/キー式
アズワン品番
64-7750-60
鍵
2本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36.5×42.4×16