YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 塀・フェンスまわり
YAMAZEN(山善)の フェンス用部品
目隠しフェンス 固定金具セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74172517
品番
TPF1214A1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途
エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。
材質
構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)
質量(kg)
13
色
ホワイト
タイプ
本体フェンス&金具セット
長さ(cm)
土用固定金具:約23
寸法(cm)
柱部分:約10cm角
形態
組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×10×141
高さ(cm)
本体フェンス:140
組立時間
約40〜60分
脚長(cm)
ボーダー下部:約5
最大隙間(mm)
ボーダー:約35
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
ボーダー部1枚あたり:100×2×15.5
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※あらかじめ固定方法について本商品ページの固定方法を説明する画像をご確認ください。
※ご購入前にあらかじめ設置場所のサイズを必ずご確認頂き、設置場所にあった組み合わせで本体フェンスと連結フェンスをご購入してください。
※必ず2人以上で組立・設置を行ってください。
※紐、金槌、スパナ、電動ドリル(六角M6、ドリルネジ8mm)をあらかじめご用意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
目隠しフェンス 紹介
参考になった