目隠しフェンス 固定金具セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74172526 品番 TPF1214A2N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。

用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。 材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール) 質量(kg)8.7 ホワイト タイプ連結フェンス&金具セット 形態組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×10×141 高さ(cm)連結フェンス:140 組立時間約40〜60分
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※あらかじめ固定方法について本商品ページの固定方法を説明する画像をご確認ください。
※ご購入前にあらかじめ設置場所のサイズを必ずご確認頂き、設置場所にあった組み合わせで本体フェンスと連結フェンスをご購入してください。
※必ず2人以上で組立・設置を行ってください。
※紐、金槌、スパナ、電動ドリル(六角M6、ドリルネジ8mm)をあらかじめご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

目隠しフェンス 紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする