セフテック
セフテックの カラーコーン・区画用品
セフテックの コーン用品
セフテックの カラーコーン
コーンボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74174626
品番
CB-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コーンを穴に差し込むだけで簡単取付。
材質
PP
色
赤
高さ(mm)
470
文字内容
この先立入禁止
タイプ
全面反射
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×130×470