単管たれ幕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容最大積載荷重1スパン370kg 注文コード74175107 品番FJ-323
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は文字内容など59種類から選べます 他の種類を見る

単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。

文字内容最大積載荷重1スパン370kg 材質ターポリン 取付方式テープタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)450×650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする