セフテック
クレインスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
LED色
赤/緑
赤
赤/緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74175466
品番
LE-160
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
特殊レンズ設計のソーラー式工事灯。
用途
工事現場の注意喚起
タイプ
ソーラー
寸法(幅W×高さH)(mm)
67×128
光源
高輝度LED×2個
使用電池
ニッケル水素
LED色
赤/緑
動作時間
電源ON時に夜間のみ点灯、無日照動作日数:約7日間(1日15時間使用)
バッテリー容量(mAh)
800
発光パターン
交互点滅
注意
※太陽光を十分に充てることで満充電された状態を保つことが出来ます。
※逆さまにして保管しないでください。