曜日別特売
177 ヘルバンド セフテック 74175579

ヘルバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
緑/黄緑(蛍光)
内容量1枚注文コード74175579品番177
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ヘルメットを選ばず使用できます。
フックは取り外し出来ます。
ヘルバンドはフックを付け替えれば両面使用可能です。

材質バンド部:ネオブレンゴム+特殊繊維長さ(mm)310幅(mm)70緑/黄緑(蛍光)文字内容無地取付方式ヘルメット取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする