セフテック
セフテックの 安全ベスト・タスキ
セフテックの 安全ベスト
セフテックの ベスト型 安全ベスト
安全チョッキ PH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
74175746
品番
PH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフェル社製再帰性反射材を使用。
反射部分にはピンホール穴があります。
優れた反射性能を発揮します。
マジック式で着脱簡単。
サイズ
M
テープ地色
白
ウエスト(cm)
95〜115
着丈(cm)
53
色(本体)
黄