- 替刃 小 カッター用 モノタロウ 74175974 - 替刃 小 カッター用 モノタロウ 74175974 - 替刃 小 カッター用 モノタロウ 74175974

替刃 小 カッター用

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード74175974 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。

用途カッターの刃の交換に 刃長(mm)80 刃幅(mm)8.9 刃厚(mm)0.4 材質(刃)カーボンスチール
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
梱包作業
卸売・小売業

品質上問題なく、とてもお手頃価格で助かります。枚数も多く嬉しい限りです。

1人が参考にしています
対象商品:
74175974
2025-10-31
用途:
中古商品のラベル剥がし
新井商会 様 (建設業・工事業)

ラベル剥がしには切れ味がよくないとできません。
下地を傷付けないように沢山使うので助かりました。

2025-10-18
用途:
カッターの替刃

安いのにたくさん入ってるし、普通に切れるので消耗品としては全然いいです

対象商品:
74175974
2025-07-11
用途:
工作や事務作業
その他業種

枚数が多くて、保管中に錆が発生しないか心配です。
10枚単位で販売してもらえると助かります♪

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2026-03-05
用途:
安くてGOOD!

50枚でこの価格! とても良い! 気にせず使えます。またリピートします。

対象商品:
74175974
2025-12-11
用途:
サボテンの接ぎ木

とても安くて助かります!
使い終えたらまた購入させて頂きます。

2025-01-24
用途:
資料や写真のカッティング
ティーアンドジー研究所 様 (その他業種)

新しい刃の時は大変良い!刃を替えた後の捨て場に困る時がある。

2025-01-23
用途:
事務作業

沢山入っているので切れ味が悪くなったらどんどん交換できますね。コスパが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする