曜日別特売
213951 モト 2  テック elf MOTO 74176078

モト 2 テック

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1L)注文コード74176078品番213951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200

スクーターはもちろん、レーサーレプリカ、モトクロッサー、高回転エンジン、高回転を多用するライディングにお奨めです。
化学合成油の採用と硬めの粘度設定により、優れた潤滑性と油膜形成を実現し、低温時のドライバビリティと耐磨耗性を強化。クリーンな燃焼特性によりデポジットの発生を抑制し、優れた潤滑性によりパワーロスを抑えます。
優れた化学合成と添加剤の採用により、各規格のもっとも厳しい性能規格を余裕を持ってクリアする最高水準の清浄性と磨耗防止性能により、高油温の過酷な条件下においてもデポジットの発生を抑制。エンジン内をクリーンに保ち、各エンジンパーツを保護。
特に高回転走行時でも安定した燃焼温度を実現。安定した出力を引き出すとともに、排気ガスと排ガス中の有害物質を減少させます。
分離・混合両用。

用途
2輪車用2サイクルエンジンオイル
JASO規格FD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1mLAPITCSAE#30ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
注意
※ガソリンとオイルの混合比率は、車輌のユーザースマニュアルでご確認下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7417607821395161306684213951213951 モト 2  テック elf MOTO 61306684モト 2 テックelf MOTO1本(1L)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61306684
2025-06-20
用途: NSR80 分離給油用

色は青色で特に癖のある匂いなどはしません。排気臭も気分が悪くなるような感じではなく良くも悪くも個性はありません
街乗りでのオイルかぶり、高回転多用時の油膜切れもなくスムーズに回りますがトルク感と安心感は完全混合用の高級オイルにはかなわない印象
ベストセッティング時カーボンは少ないですがサイレンサーの出口が滴にならない程度で湿っています
分離給油可能なミドルクラスのオイルとしてはトップクラスかと思います

対象商品 : 61306684
2025-04-03
用途: 2ストロークエンジンの運転
製造業

コストは若干高いですが、エンジン始動性の良さ、
内部の汚れの少なさは特筆するものがあります。
これからも買います。

対象商品 : 61306684
2023-09-07
用途: 2STレーサーレプリカのエンジンオイル

円安のせいなのか世界的な物価高のせいか分かりませんが、数年前と比べて価格が随分上がってきましたが、それでも他社の同等レベルの製品に比べたら安いし、オイルの粘度が変わると何かと面倒なので、よほどのことが無い限りこれを使い続けようと思います。

対象商品 : 61306684
2023-09-28
用途: 500cc2ストエンジンチューン用

高回転で物凄く発揮します。焼き付く心配も無く安心です。
高回転でシフトアップして行けば、低中速での被りはないです。

対象商品 : 61306684
2023-09-28
用途: エンジンチューン

高回転で物凄く発揮します。焼き付く心配も無く安心です。
高回転でシフトアップして行けば、低中速での被りはないです。

対象商品 : 61306684
2022-10-18
用途: 250ccの2ストバイク用

以前は色々な銘柄を試してましたが、10年程前にこの前作(モト2ウイナー)に定着し、その後継の本製品を引き続き使っています。オイル粘度が高めなので、カストロpower1みたいなサラサラのオイルからチェンジする場合は、オイルポンプを調整しながら様子を見た方が良いと思います。

2022-07-16
用途: TZR250 3MA

これは回転上昇が速いです
良いオイルだと思います

2が参考にしています
対象商品 : 61306684
2021-09-23
用途: EDバイク用

普段使用しているメーカーの商品が欠品で入手できなかったため、こちらのメーカーさんに一段下のオイルを使用したところ、従来と同じ混合比ではエンジンの回転のがさつな感じになりました。混合比を上げるとカーボンの体積が多くなった感じでそちらの使用は中止してこちらを購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする