曜日別特売
213973 RACING COOLANT ORGANIC elf MOTO 74176333

RACING COOLANT ORGANIC

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード74176333品番213973
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
凍結温度(℃)-26危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74176333
2022-04-12
用途: バイクのクーラント定期交換、補充に
自動車・二輪車・自転車関連業

KTM 250EXC TPIに使用。2サイクルなので温度上昇しにくいこともありますが、モトレックスと大差ありませんし安価で手に入りやすく、いつもこれを使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 26255426
2019-06-07
用途: クーラントの補充

この製品は安心して使えます。リピーターです。色も薄黄緑でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする