不二貿易
不二貿易の 店舗什器
不二貿易の ゴンドラ什器
不二貿易の 木製什器
什器用棚板(棚受け2枚付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
90×20
注文コード
74176349
品番
99469
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚受け2枚付
仕様
NA
材質
天板表裏面:木調3Dシート、天板木端面:PVC
色
ナチュラル
サイズ
90×20
耐荷重(kg)
20
試験方法
破壊強度試験済