曜日別特売
KD3-50PS 集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ 河村電器産業 74176893

KD3-50PS 集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ 河村電器産業 74176893
KD3-50PS 集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ 河村電器産業 74176893

集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
シルバー
タイプ(ボックス数)3
本体寸法奥行(mm)500
内容量1式注文コード74176893品番KD3-50PS
参考基準価格(税別)¥258,400販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。
ポール設置タイプ
確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。
暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。
荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ

材質ステンレス寸法(mm)(ポール)150×30×1800シルバータイプ(ボックス数)3本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅510投函タイプ前入れ前出し

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)32,000/税込35,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする