グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
感染症予防対策 公衆衛生フロアシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74177015
品番
SDF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
エンボス加工で滑りにくく、ステッカータイプになっているので簡単設置できます。
用途
コロナウイルス予防対策に。感染症対策、感染症予防に。ソーシャルディスタンス、人との距離を保つ注意喚起に。
材質
塩ビステッカー
形状
丸型
寸法(mm)
Φ200
質量(g)
50
取付方式
ステッカー
表示内容
離れてお並びください
使用場所
屋内用
注意
※はがした際にのり残りするおそれがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300