ブラックスリムライン スリムヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74178588 品番 BX-4050J
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る

長さ(m)50 質量(kg)1.02 破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf) ロッド径(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74178588
2023-08-12
用途:
配線工事時
建設業・工事業

スネークヘッド部分の長さを、もう2〜3センチ長くしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする