※使用例(ボンベは付属しておりません)
松下車輌産業
松下車輌産業の 運搬機器
松下車輌産業の 運搬車輛機器
松下車輌産業の ボンベ運搬車
高圧ガスボンベ運搬車 10L用 1本積
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74178773
品番
1500-1-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1115
質量(kg)
6.5
車輪径(Φmm)
(固定)182、(自在)50
タイプ
1500L1本積
全幅(mm)
325
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
※ボンベは付属しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません