松下車輌産業
松下車輌産業の 運搬機器
松下車輌産業の 運搬車輛機器
松下車輌産業の ボンベ運搬車
工業用高圧ガスボンベ運搬車 仕切板付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
AIRタイヤ
注文コード
74178807
品番
S307型 A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。
当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
種別
AIRタイヤ
タイプ
仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg
全長(mm)
1255
質量(kg)
(空気入)26
車輪径(Φmm)
(空気入)360
全幅(mm)
635
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ボンベは付属しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません