スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの 水切り・たわし受け・ラック
スケーターの 水切りマット
水切りマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74179404
品番
KM1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
クッション性のある生地で、食器を傷めにくい水切りマット。
サラッと速乾!立体メッシュ生地・しっかり吸水!
マイクロファイバー生地吊るして乾かせるループ付き。
使わない時は畳んで収納できます。
材質
ポリエステル(中材:ウレタンフォーム)
色
SNOOPY
質量(g)
65
寸法(縦×横)(mm)
約310×410
注意
※洗濯機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。