スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの 水切り・たわし受け・ラック
スケーターの 水切りマット
水切りマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ミッキーマウス
注文コード
74179429
品番
KM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性のある生地で、食器を傷めにくい水切りマット。
サラッと速乾!立体メッシュ生地・しっかり吸水!
マイクロファイバー生地吊るして乾かせるループ付き。
使わない時は畳んで収納できます。
材質
ポリエステル(中材:ウレタンフォーム)
色
ミッキーマウス
質量(g)
65
寸法(縦×横)(mm)
約310×410
注意
※洗濯機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。