ライスストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74179456 品番CG27RBI
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

冷蔵庫のドアポケットにすっきり収納できる♪
冷蔵庫に入る縦型の米びつです。2.5kgまでお米が入ります。
お米の量が一目でわかる目盛り付き。
持ち上げやすいハンドル付き。
カップに入れやすい注ぎ口。
スリム設計ですっきり収納。
フタが計量カップになる。(無洗米/普通米対応計量カップ)

材質(フタ・本体)メタクリル樹脂、(中栓)ポリプロピレン、(止具)ABS樹脂、(パッキン)シリコン樹脂 寸法(mm)約177×110×302 容量(L)2.7 容量(kg)2.5 耐熱温度(℃)100(フタ・本体)、120(中栓)、80(留め具)、140(パッキン) グリーン
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする