スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの 栓抜き・缶切り・オープナー
スケーターの 栓抜き・缶切り
缶・缶詰・ペットBTオープナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74179675
品番
PCOP1
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽い力で簡単オープン♪
いろんな用途に対応できるオープナー。
コンパクトで持ちやすいサイズ。
爪や手を傷めず安全。
あると便利なお役立ちアイテムです!
用途
缶飲料・缶詰めのプルトップに、ペットボトルのキャップに、調味料ボトルのフタに
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約86×52×37
色
パウダーカラーチェリ
質量(g)
20
適合サイズ
ペットボトル:キャップ径約30mmと32mmの2サイズ
耐熱温度(℃)
80
注意
※キャップの種類によってはお使いいただけない場合があります。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。