用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
全長(mm)304
質量(g)165
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC24
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20〜50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000(対地間)
照光角(°)約160