スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの 保存容器・調味料入れ
スケーターの バターポット
ふわふわナイフ付バターケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74179849
品番
PBJ1F
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
冷蔵庫の固いバターが「ふわふわ」に削れて、塗伸ばしやすいバターナイフと、バターをしっかり保存できる密封式バターケースのセットです。
材質
(蓋・本体・ナイフ台)AS樹脂、(留め具)ABS樹脂、(パッキン)シリコン、(バターナイフ)18-8ステンレス
幅(mm)
173(ロック部分含む)
高さ(mm)
52
タイプ
ベーシック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
139×18×24(バターナイフ)
縦(mm)
103
耐熱温度(℃)
100(フタ・本体・ナイフ台)、120(留め具)、140(パッキン)
注意
※こちらの商品(本体・フタ)は食洗機にはご使用になれませんのでご注意ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。