曜日別特売
CCBS2N 冷凍冷蔵保存セット スケーター 74180165

CCBS2N 冷凍冷蔵保存セット スケーター 74180165
CCBS2N 冷凍冷蔵保存セット スケーター 74180165

冷凍冷蔵保存セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74180165品番CCBS2N
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ちょこっと保存!まとめて便利♪
薬味や離乳食などの作り置き保存にオススメ!
用途に合わせて選べるいろいろサイズの保存容器5個セット。
まとめて収納できる専用トレー付き。
冷凍保存から電子レンジの解凍、温めまでOK!

セット内容角大×2、長×1、角小×2材質ポリプロピレン形状角型寸法(mm)全体:約134×198×117、角大116×116×56(520mL)、長:58×116×56(230mL)、角小:58×58×56(100mL)タイプノルディコット耐熱温度(℃)-20~140電子レンジ対応
注意
※電子レンジ使用の際はフタを外してください。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする